Furtun pentru alimente KURIYAMA WE300-20-CE Transparent 3 inch Diametru interior 20 picioare 40 psi | AH9VDL 44ZG33

KURIYAMA WE300-20-CE Furtun pentru alimente transparent 3 inch diametru interior 20 picioare 40 psi

În stoc
Articol: AH9VDL Model: WE300-20-CECrucea Ref: 44ZG33

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,939.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
Metoda de aplicareUd și uscat
Raza de indoire6"
Culoriclar
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperirePVC
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.3"
Lungime20ft
Presiune maximă40 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.3-41/64 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-4 grade F până la 150 grade F
Materialul tubuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)104.14
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireMateriale de cuplareÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Preț
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE150-10-CE transparent 1-1/2 inch ID 10 picioare 50 psi | AH9VBV 44ZF18 WE150-10-CE3"Aluminiu1.5 "10ft50 psi1-15/16 "€523.07
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE150-20-CE transparent 1-1/2 inch ID 20 picioare 50 psi | AH9VBZ 44ZF25 WE150-20-CE3"Oţel inoxidabil1.5 "20ft50 psi1-15/16 "€780.70
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE300-10-CE Transparent 3 inch Diametru interior 10 picioare 40 psi | AH9VCC 44ZF31 WE300-10-CE6"Oţel inoxidabil3"10ft40 psi3-41/64 "€1,352.22
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE200-10-CE Transparent 2 inch Diametru interior 10 picioare 40 psi | AH9VCK 44ZF65 WE200-10-CE4"Oţel inoxidabil2"10ft40 psi2-31/64 "€764.57
Furtun pentru alimente KURIYAMA WE200-20-CE Transparent 2 inch Diametru interior 20 picioare 40 psi | AH9VDK 44ZG32 WE200-20-CE4"Oţel inoxidabil2"20ft40 psi2-31/64 "€1,078.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA WE300-20-CE Furtun pentru alimente transparent 3 inch diametru interior 20 picioare 40 psi
€1,939.86 /unitate