LABCONCO 7910000 Sistem de evaporare uscată | AH9UJZ 41V548

LABCONCO 7910000 Sistem de evaporare uscată

În stoc
Articol: AH9UJZ Model: 7910000Crucea Ref: 41V548

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€45,527.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de evaporare uscată
Amplificatoare AC9"
Capacitate8 x 450 ml
CuloriAlb Glacier
ConformitateETL
Diametru19 "
Înălţime13.5 "
Susține8 x 450 ml
MaterialAluminiu
Max. Temp.100 grade
RCF maxim500 rpm
Dimensiunea maximă a eprubetei450 mL
Tipul motoruluiMotor DC fără perii, fără perii
Viteză500 rpm
Control de viteza500 rpm
Temp. GamăDe la 0 la 100 de grade
Dimensiunea tubului450mL
Tensiune (AC)115
Lăţime21.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
LABCONCO 7910010 Sistem de evaporare uscată cu legătură RS-232 | AH9UKA 41V549 7910010€47,467.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 7910000 Sistem de evaporare uscată
€45,527.30 /unitate