LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-96-SFC Iluminat rezistent la explozie T5HO 96W | AF6WTT 20LM26

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-96-SFC Iluminat antideflagrant T5HO 96W

În stoc
Element: AF6WTT Model: EPL-24-96-SFCCrucea Ref: 20LM26

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,510.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIluminat anti-explozie
Temperatura ambientală. Gamă-20 grade până la 70 grade C
finalizareaGri
Tip de corpDovada exploziei
Putere fixă96
Înălţime8 31 / 32 "
Finisajul locuințelorGri / Alb
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiT5HO, 2FT
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă24
Lungime27 7 / 64 "
Material LensBorosilicat temperat
MontareSuprafață sau suspendat
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime11 55 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.19
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cabina de vopsea, rezistenta la explozie la gaze si praf, 10,000 lm

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiTemperatura ambientală. GamăfinalizareaLampă inclusăCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimePreț
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-2L-LED-SFC Iluminat rezistent la explozie T8-LED 28W | AB4ZGR 20LM22 EPL-24-2L-LED-SFCT8-LED, 2FT-40 grade până la 65 grade CGriDa2LED-uri1427 7 / 64 "€2,504.11
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC Iluminat rezistent la explozie T8-LED 112W | AF6WRV 20LM04 EPL-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 grade până la 65 grade CGriDa4LED-uri2852 17 / 64 "€6,149.30
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T5HO-SFC Iluminat rezistent la explozie T5HO 216W | AF6WRW 20LM05 EPL-48-4L-T5HO-SFCT5HO, 4FT-20 grade până la 70 grade CGriDa4Fluorescent5452 17 / 64 "€4,975.01
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-432-50KT5HO-SFC Iluminat rezistent la explozie T5HO 432W | AF6WRX 20LM06 EPL-48-432-50KT5HO-SFCT5HO, 4FT-20 grade până la 70 grade CGriDa8Fluorescent5452 17 / 64 "€5,583.65
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T8-SFC Iluminat rezistent la explozie T8 128W | AF6WRY 20LM07 EPL-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-20 grade până la 70 grade CGriDa4Fluorescent3252 17 / 64 "€4,975.01
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-LED-SFC Iluminat rezistent la explozie T8-LED 112W | AF6WRZ 20LM08 EPL-EMG-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 grade până la 50 grade CGriDa4LED-uri2852 17 / 64 "€7,113.63
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-T8-SFC Iluminat rezistent la explozie T8 128W | AF6WTA 20LM09 EPL-EMG-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-40 grade până la 50 grade CGriDa4Fluorescent3252 17 / 64 "€6,205.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-96-SFC Iluminat antideflagrant T5HO 96W
€2,510.05 /unitate