LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-1227-FL Lumină LED pentru locații periculoase 33W | AF6WZK 20LN32

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-1227-FL Lumină LED pentru locații periculoase 33W

În stoc
Articol: AF6WZK Model: HAL-48-33W-LED-1227-FLCrucea Ref: 20LN32

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,242.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv LED cu locație periculoasă
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 85 grade C
finalizareaNegru
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă33
Înălţime1 53 / 64 "
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăAluminiu
Cantitatea lămpii0
Tip lămpiLED-uri
Lungime56.437 "
Material LensAcril
MontareSuprafață sau suspendat
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime2 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lumini pentru dulapuri și mașini pentru zonele clasa 1 div 2

Variante de produs

ProdusModelMaterial LensTemperatura ambientală. GamăfinalizareaMontareVoltajLăţimePutere fixăÎnălţimePreț
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Lumină LED pentru locații periculoase 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPAcril-40 grade până la 85 grade CNegruSuprafață sau suspendat120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,561.60
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Lumină LED pentru locații periculoase 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAcril-40 grade până la 85 grade CNegruSuprafață sau suspendat120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,561.60
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Corp de iluminat LED pentru locații periculoase 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAcril-40 grade până la 85 grade CNegruSuprafață sau suspendat12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "€893.96
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Corp LED pentru locații periculoase 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTGeam securizat-40 grade până la 65 grade CGriSuport U reglabil120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "€2,584.34
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Lumină LED pentru locații periculoase 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDPolicarbonat-40 grade până la 55 grade CNegruSuprafață și pandantiv120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "€5,584.60
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W Corp de iluminat LED 240W Policarbonat | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240WPolicarbonat-40 grade până la 55 grade CNegruSuprafață sau suspendat120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "€5,697.02
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Lumină LED pentru locații periculoase 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAcril-40 grade până la 85 grade CNegruSuprafață sau suspendat12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "€1,105.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-1227-FL Lumină LED pentru locații periculoase 33W
€1,242.54 /unitate