Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1407101 Insert cot de reducere x Fnpt 3/4 x 1/2 inch PVC | AF7QLY 22FN73

LASCO 1407101 Inserție cot de reducere x Fnpt 3/4 x 1/2 inch PVC

În stoc
Element: AF7QLY Model: 1407101Crucea Ref: 22FN73
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
€2.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneIntroduceți x FNPT
Lungime2.58 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1406101 Insert cot de reducere 3/4 inch x 1/2 inch PVC | AF7QLW 22FN71 1406101Insera2.3 "3 / 4 "x 1 / 2"€3.06
LASCO 1406131 Cot de reducere 90 Insert 1 inch x 3/4 inch PVC | AF7QLX 22FN72 1406131Insera2.35 "1 "x 3/4"€3.55
LASCO 1407131 Insert cot de reducere x Fnpt 1 x 3/4 inch PVC | AF7QLZ 22FN75 1407131Introduceți x FNPT2.86 "1 "x 3/4"€3.65
LASCO 1407167 Cot de reducere 90 de grade Inserție x Fnpt 1-1/4 x 3/4 inch PVC | AF7QMA 22FN76 1407167Introduceți x FNPT2.87 "1-1/4" x 3/4"€5.49
LASCO 1407168 Insert cot de reducere x Fnpt 1-1/4 x 1 inch PVC | AF7QMB 22FN77 1407168Introduceți x FNPT3.29 "1-1 / 4 "x 1"€5.49
LASCO 1407211 Cot de reducere 90 de grade Inserție x Fnpt 1-1/2 x 1 inch Pvc | AF7QMC 22FN78 1407211Introduceți x FNPT3.46 "1-1 / 2 "x 1"€6.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1407101 Inserție cot de reducere x Fnpt 3/4 x 1/2 inch PVC
€2.93 /unitate