Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1436075 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1/2 x 1 In Pvc | AF7QMQ 22FN90

LASCO 1436075 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1/2 x 1 in Pvc

În stoc
Articol: AF7QMQ Model: 1436075Crucea Ref: 22FN90

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor tată reducător
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneIntroduceți x MNPT
Lungime2.64 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.41
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)0.28
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiPreț
LASCO 1436168 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1 x 1-1/4 inch PVC | AB6UYM 22FN96 1436168Introduceți x MNPT2.81 "1 "x 1-1 / 4"€4.72
LASCO 1436074 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1/2 inch PVC | AF7QMP 22FN89 1436074Introduceți x MNPT2.6 "1 / 2 "€3.97
LASCO 1436101 Inserție adaptor tată gri x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101Introduceți x MNPT2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"€3.46
LASCO 1436102 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 3/4 x 1 inch PVC | AF7QMT 22FN92 1436102Introduceți x MNPT2.6 "3 / 4 "x 1"€4.03
LASCO 1436131 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1 inch PVC | AF7QMU 22FN93 1436131Introduceți x MNPT2.6 "1"€3.56
LASCO 1436132 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1-1/4 x 1 inch PVC | AF7QMV 22FN94 1436132Introduceți x MNPT2.6 "1 "x 1-1 / 4"€5.00
LASCO 1436133 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1 x 1-1/2 inch PVC | AF7QMW 22FN95 1436133Introduceți x MNPT3.04 "1 "x 1-1 / 2"€7.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1436075 Inserție adaptor tată roșu x Mnpt 1/2 x 1 in Pvc
€4.22 /unitate