LEESON 100110.00 A4C17DR2F Motor monofazat | AJ2PHA A4C17DR2F

LEESON 100110.00 A4C17DR2F Motor monofazat

Element: AJ2PHA Model: 100110.00Crucea Ref: A4C17DR2F

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
AsamblareLO100110
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 246
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEG69GV
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere59
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipCD
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 61
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-6
    • Înfășurare: CE484205
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 7.2 / 3.4-3.6

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereProtecţieRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Motor monofazat | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAT18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Motor HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
RFQ
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K Motor HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAT18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Motor HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMAT18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor de uz general | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAT36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor de uz general | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAT18001.0-
RFQ
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Motor de uz general | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMAT36001.0-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100110.00 A4C17DR2F Motor monofazat