LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Motor HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K

LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2PGR Model: 100047.00Ref încrucișat: M4C17DJ19K

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€799.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
AsamblareLO100047
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-leS56
Amplificatori de încărcare completă11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 56
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ53CA
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere66
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCD
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-6
    • Înfășurare: CE484215
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereProtecţieRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Motor monofazat | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAT18001.25€771.40
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K Motor HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAT18001.0€701.27
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Motor HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMAT18001.35€608.90
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Motor monofazat | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAT18001.35€716.77
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor de uz general | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAT36001.25€193.04
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor de uz general | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAT18001.0€608.90
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Motor de uz general | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMAT36001.0€431.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Motor HVAC
€799.63 /unitate