LEESON 100109.00 A4C17DR1G Motor HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G

LEESON 100109.00 A4C17DR1G Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2PGZ Model: 100109.00Crucea Ref: A4C17DR1G

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€608.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
AsamblareLO100109
CodM
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă5.4 / 2.6-2.7
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 187
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEG69GV
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere54
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipCD
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Înlocuit de Leeson - E100109.00
    • Eficiență 100%: 59
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-6
    • Înfășurare: CE484209
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 5.8 / 2.8-2.9

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiAsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereProtecţieRPMFactor de serviciuPreț
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Motor monofazat | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAT18001.25€771.40
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Motor HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0€799.63
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K Motor HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAT18001.0€701.27
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Motor monofazat | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAT18001.35€716.77
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor de uz general | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAT36001.25€193.04
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor de uz general | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAT18001.0€608.90
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Motor de uz general | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMAT36001.0€431.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100109.00 A4C17DR1G Motor HVAC
€608.90 /unitate