LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRZ CZ4T17TC1C

LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2PRZ Model: 103413.00Ref încrucișat: CZ4T17TC1C

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,745.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare040027
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-leS56C
Amplificatori de încărcare completă1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW. 37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere74 / 78.7
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15 / 1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6204
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6204
    • Plăcuță de identificare: 213-0016
    • Înfășurare: T55464
    • GRUP: 4
    • S. F Amperi: 2.3-2.2 / 1.1
    • Eficiență 100%: 76 / 75.3

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareÎmprejmuireMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăFactor de puterePreț
LEESON 117127.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/1 CP 2 Rpm | AE1725MBT 2YEF4 / CZ1T6VC17C 117127.0040 grade C-Total închis neventilatFață172578.5%10.75 "-€2,782.08
LEESON 117128.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE3450MBU 2YEF4 / CZ2T6VC34C 117128.0040 grade C-Total închis neventilatFață345084.0%10.5 "-€1,209.41
LEESON 117129.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE1725MBV 2YEF4 / CZ3T6VC17C 117129.0040 grade C-Total închis neventilatFață172580.0%11.25 "-€2,885.32
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRundă---79€2,022.26
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRundă---68.5 / 78€2,976.53
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRundă---67.7€3,993.10
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRundă---67.7 / 81€3,977.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Motor de spălare 50-60 Herți
€1,745.84 /unitate