LEESON 117129.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE1725MBV 2YEF4 / CZ3T6VC17C

LEESON 117129.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 rpm

În stoc
Articol: AE2MBV Model: 117129.00Ref. cruce: 4YEF3 / CZ6T17VC54C

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,885.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6-9/16 "
Cutie pentru conducteBICB din oțel inoxidabil supradimensionat și capac filetat cu inel O
Mufe de scurgereNici unul
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Endshiel-uriOţel inoxidabil
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă2.4-2.3 / 1.15
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax9.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMAB
Eficiență nominală80.0%
Lungime totală11.25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Codul HS8501514040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareÎmprejmuireMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăFactor de puterePreț
LEESON 117127.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/1 CP 2 Rpm | AE1725MBT 2YEF4 / CZ1T6VC17C 117127.0040 grade C-Total închis neventilatFață172578.5%10.75 "-€2,782.08
LEESON 117128.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 Rpm | AE3450MBU 2YEF4 / CZ2T6VC34C 117128.0040 grade C-Total închis neventilatFață345084.0%10.5 "-€1,209.41
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRundă---74 / 78.7€1,745.84
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRundă---79€2,022.26
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRundă---68.5 / 78€2,976.53
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRundă---67.7€3,993.10
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRundă---67.7 / 81€3,977.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117129.00 Motor de spălare trifazat Tenv 3/3 CP 4 rpm
€2,885.32 /unitate