LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Motorreductor | AJ2PVD C4T17FZ49

LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Motorreductor

În stoc
Element: AJ2PVD Model: 107033.00Crucea Ref: C4T17FZ49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,984.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareLO107033
CodK
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2/1
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. SerieP1100
MontareSpecial
ambalajeB
Fază3
RotațieRECONN
RPM41
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.3/4
Tipul axuluiPARALEL
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • HPKW: .5
    • S. F Amperi: 2.1 / 1.05
    • Plăcuță de identificare: 080573
    • Overdlung Ld .: 650
    • Înfășurare: T5543
    • GRUP: 3 G
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelAsamblareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMPreț
LEESON 107025.00 C4T17FZ47 Motorreductor | AJ2PUW C4T17FZ47 107025.00LO10702548Y1.6 / .818€2,868.74
LEESON 107026.00 C4T17FZ53 Motorreductor | AJ2PUX C4T17FZ53 107026.00LO10702648Y1.6 / .826€2,696.62
LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Motorreductor | AJ2PUZ C4T17FZ55 107028.00LO10702848Y1.6 / .859-
RFQ
LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Motorreductor | AJ2PVA C4T17FZ56 107029.00LO10702948Y1.6 / .891€2,639.45
LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Motorreductor | AJ2PVC C4T17FZ48 107032.00LO10703248Y2/122€2,075.31
LEESON 107034.00 C4T17FZ50 Motorreductor | AJ2PVE C4T17FZ50 107034.00LO10703448Y2/159€2,775.55
LEESON 107035.00 C4T17FZ51 Motorreductor | AJ2PVF C4T17FZ51 107035.00LO10703548Y2/191€2,984.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Motorreductor
€2,984.45 /unitate