LEESON 109072.00 C4D17WK13 Motor de spălare | AJ2PXM 48ZG79 / C4D17WK13

LEESON 109072.00 C4D17WK13 Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2PXM Model: 109072.00Ref. cruce: 48ZG79 / C4D17WK13

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,803.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi7.5
Asamblare040023
TaxăCONT
Eficiență86.2%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le56C
HP3/4
Clasa de izolareF
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
ambalajePG659401.04A
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplul27 LB-IN
TipDF
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6205
    • Efect 100%: 86.2%
    • Plăcuță de identificare: 08113201
    • Înfășurare: D552643
    • GRUP: 1 B
    • Subgrup: B

Variante de produs

ProdusModelamperiAsamblareÎmprejmuireHPCuplulTipVoltajPreț
LEESON 109065.00 C4D17VK24 Motor de spălare | AJ2PXE 48ZG74 / C4D17VK24 109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN90€2,309.62
LEESON 109067.00 C4D17VK26 Motor de spălare | AJ2PXG 48ZG76 / C4D17VK26 109067.001.9040024TENV1/312 LB-INDN180€2,938.10
LEESON 109069.00 C4D17WK9 Motor de spălare | AJ2PXJ 48ZG77 / C4D17WK9 109069.005.2040023TEFC1/218 LB-INDF90€2,591.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 109072.00 C4D17WK13 Motor de spălare
€3,803.73 /unitate