LEESON 111915.00 A6C17FR10G Motor HVAC | AJ2QFT A6C17FR10G

LEESON 111915.00 A6C17FR10G Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2QFT Model: 111915.00Ref încrucișat: A6C17FR10G

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€942.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
Asamblare042588
CodK
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ53CY
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere68
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 75
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004004
    • Înfășurare: C634256
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 13.6 / 6.8

Variante de produs

ProdusModelAsamblareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiFactor de puterePreț
LEESON 110025.00 A6C17FR1G Motor monofazat | AJ2PZN A6C17FR1G 110025.00042528568.8 / 4.41/2. 37CEJ65CV58€797.40
LEESON 110026.00 A6C17FR2F Motor monofazat | AJ2PZP A6C17FR2F 110026.000425285610.8 / 5.43/4. 56CEJ53CV64€936.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 111915.00 A6C17FR10G Motor HVAC
€942.65 /unitate