LEESON 110026.00 A6C17FR2F Motor monofazat | AJ2PZP A6C17FR2F

LEESON 110026.00 A6C17FR2F Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PZP Model: 110026.00Ref încrucișat: A6C17FR2F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€936.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
Asamblare042528
CodL
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ53CV
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere64
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004004
    • Înfășurare: C634258
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 11.4 / 5.7

Variante de produs

ProdusModelAsamblareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiFactor de puterePreț
LEESON 110025.00 A6C17FR1G Motor monofazat | AJ2PZN A6C17FR1G 110025.00042528568.8 / 4.41/2. 37CEJ65CV58€797.40
LEESON 111915.00 A6C17FR10G Motor HVAC | AJ2QFT A6C17FR10G 111915.0004258856H12.8 / 6.41. 75CEJ53CY68€942.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 110026.00 A6C17FR2F Motor monofazat
€936.30 /unitate