LEESON 113929.00 50 Hz Motor 1-1/2cp 1425 110/220v 56h Tefc | AD7WFC 4GUJ6 / P6K14FB9H

LEESON 113929.00 50 Hz Motor 1-1/2cp 1425 110/220v 56h Tefc

În stoc
Element: AD7WFC Model: 113929.00Crucea Ref: 4GUJ6 / P6K14FB9H

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,869.67 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă17.2/8.6
HP1.5
Hz50
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11.75 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaManual
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.375
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaVoltajHPPreț
LEESON 110064.00 Motor 50 Hz 1/2 CP 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WDQ 4GUE8 / C6C14FB1H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201/2€1,227.77
LEESON 110066.00 Motor 50 Hz 1 Hp 1425 110/220 V 56h Tefc | AD7WDT 4GUF1 / C6C14FB3H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201€1,649.92
LEESON 110424.00 50 Hz Motor 1-1/2 CP 1425 110/220 V 56h | AD7WEA 4GUF8 / C6K14FB1K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201.5€1,765.62
LEESON 113908.00 Motor 50 Hz 1/3 CP 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEG 4GUG5 / M6C14FB22E 113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Manual110/2201/3€1,035.11
LEESON 113910.00 Motor 50 Hz 3/4 CP 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEJ 4GUG7 / M6C14FB24H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Manual110/2203/4€1,293.45
LEESON 113911.00 Motor 50 Hz 1 Hp 1425 110/220 V 56 Tefc | AD7WEK 4GUG8 / M6C14FB25H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Manual110/2201€1,408.16
LEESON 113919.00 Motor 50 Hz 1 Hp 2850 110/220 V 56 Tefc | AD7WEU 4GUH7 / C6C28FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Nici unul110/2201€1,203.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113929.00 50 Hz Motor 1-1/2cp 1425 110/220v 56h Tefc
€1,869.67 /unitate