LEESON 114307.00 50 Hz Motor trifazat 3/3cp 4 1425/220-380 440 | AD56WGQ 7GUT4 / C6T6FB14D

LEESON 114307.00 50 Hz Motor trifazat 3/3cp 4 1425/220-380 440

În stoc
Element: AD7WGQ Model: 114307.00Ref. cruce: 4GUT6 / C6T14FB7D

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,030.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă3.2/1.85/1.6
HP3/4
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.187 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Lungime totală11 1 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj220/380/440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52
Codul HS8501514040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPClasa de izolareLungime mai mică axPreț
LEESON 114888.00 50 Hz Motor trifazat 3 Hp 1 1425/220-380v 440 | AD56WGT 7GUT4 / C8T6FB14B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€718.15
LEESON 131459.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 3 1425/220-380 440t | AD182WHA 7GUU4 / C6T182FB14C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,865.35
LEESON 131481.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 5 2850/220-380 440t | AD184WHB 7GUU4 / C7T184FB28C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€2,234.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114307.00 50 Hz Motor trifazat 3/3cp 4 1425/220-380 440
€1,030.07 /unitate