LEESON 131481.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 5 2850/220-380 440t | AD184WHB 7GUU4 / C7T184FB28C

LEESON 131481.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 5 2850/220-380 440t

În stoc
Articol: AD7WHB Model: 131481.00Ref. cruce: 4GUU7 / C184T28FB14C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,234.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă12.8/7.4/6.4
HP5
Hz50
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11.75 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare2850
Număr de viteze1
Lungime totală14.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj220/380/440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPClasa de izolareLungime mai mică axPreț
LEESON 114307.00 50 Hz Motor trifazat 3/3cp 4 1425/220-380 440 | AD56WGQ 7GUT4 / C6T6FB14D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€1,030.07
LEESON 114888.00 50 Hz Motor trifazat 3 Hp 1 1425/220-380v 440 | AD56WGT 7GUT4 / C8T6FB14B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€718.15
LEESON 131459.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 3 1425/220-380 440t | AD182WHA 7GUU4 / C6T182FB14C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,865.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131481.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 5 2850/220-380 440t
€2,234.25 /unitate