LEESON 114888.00 50 Hz Motor trifazat 3 Hp 1 1425/220-380v 440 | AD56WGT 7GUT4 / C8T6FB14B

LEESON 114888.00 50 Hz Motor trifazat 3 Hp 1 1425/220-380v 440

În stoc
Articol: AD7WGT Model: 114888.00Ref încrucișat: 4GUT8 / C6T14FB8B

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€718.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă3.5/2.0/1.75
HP1
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.187 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Lungime totală11 1 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj220/380/440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52
Codul HS8501515040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Leeson 114888.00 50 TEFC este ideal pentru ventilatoare, suflante, transportoare, pompe și compresoare.

Caracteristici:

  • Acest motor de 50 Hz are cadre din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Este echipat cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă în timp ce rulează la o viteză maximă de 1425 rpm.
  • Acest motor TEFC nu are nevoie de condensatori de pornire, condensatori de pornire sau întrerupătoare de pornire centrifuge care se pot defecta sau se pot uza.
  • Poate fi operat la o temperatura ambientala maxima de 40 de grade C.
  • Motorul Leeson 114888.00 50 TEFC permite montarea orizontală pentru o instalare ușoară și sigură.
  • Oferă o eficiență de 77% în condiții de încărcare maximă.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul grăsimii Polyrex EM utilizată în motorul Leeson 114888.00 TEFC?

A. Această unsoare asigură lubrifierea la temperatură ridicată a rulmenților cu bile, prelungind astfel durata de viață a motorului.

Î. Ce tip de demaror este utilizat în acest motor?

A. Un demaror peste linie este utilizat pentru a porni acest motor de 50 Hz și pentru a-l proteja de supra-rampa.

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPClasa de izolareLungime mai mică axPreț
LEESON 114307.00 50 Hz Motor trifazat 3/3cp 4 1425/220-380 440 | AD56WGQ 7GUT4 / C6T6FB14D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€1,030.07
LEESON 131459.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 3 1425/220-380 440t | AD182WHA 7GUU4 / C6T182FB14C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,865.35
LEESON 131481.00 50 Hz Motor trifazat 3cp 5 2850/220-380 440t | AD184WHB 7GUU4 / C7T184FB28C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€2,234.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114888.00 50 Hz Motor trifazat 3 Hp 1 1425/220-380v 440
€718.15 /unitate