LEESON 114630.00 A6T17XK11C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPT A6T17XK11C

LEESON 114630.00 A6T17XK11C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2QPT Model: 114630.00Ref. transversală: A6T17XK11C

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,826.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.9-3 / 1.5
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW0.56 / 0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMWJ66KX
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere66.3 / 61.5
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTX
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92340
    • Înfășurare: ZT411
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • Eficiență 100%: 75.5 / 77

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareAmenajăriClasa de izolarekWUngereProtecție termică a motoruluiambalajePreț
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB€1,710.00
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,787.18
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor de uz general | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,732.59
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Motor de uz general | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,787.18
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,347.89
RFQ
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€2,012.10
LEESON 119437.00 A6T17XK23A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ55KLF€2,147.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114630.00 A6T17XK11C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi
€1,826.70 /unitate