LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPP A6T17EK7C

LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2QPP Model: 114626.00Ref. cruce: A6T17EK7C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,395.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPNV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.2-1.2 / .6
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/3
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW. 246
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMWJ76KX
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere71 / 68
ProtecţieAUTOMAT
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTE
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 080020
    • Înfășurare: ZT493
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • Eficiență 100%: 74.5 / 74

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareAmenajăriClasa de izolarekWUngereProtecție termică a motoruluiambalajePreț
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,458.20
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,489.98
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Motor de uz general | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,413.09
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Motor de uz general | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,458.20
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,330.27
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,641.56
LEESON 119437.00 A6T17XK23A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ55KLF€1,751.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor rezistent la explozie 50-60 Hertzi
€1,395.34 /unitate