LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Motor de spălare | AJ2QRM CZ6K17VK2B

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2QRM Model: 116346.00Ref. transversală: CZ6K17VK2B

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,984.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă7.6 / 4.2-3.8
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere84
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKN
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: K634294
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 8.8 / 4.85-4.4

Variante de produs

ProdusModelTipAmenajăriÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereRPMPreț
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Motor de spălare | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 37641800€1,882.29
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Motor de spălare | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 75803600€576.24
LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Motor de spălare | AJ2QTA CZ6K34WK1A 116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.12933600€2,293.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Motor de spălare
€1,984.88 /unitate