LEESON 116609.00 A6C17XK32C Motor de uz general | AJ2QTU A6C17XK32C

LEESON 116609.00 A6C17XK32C Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2QTU Model: 116609.00Ref încrucișat: A6C17XK32C

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,322.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
AsamblareA-S90894
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă8.8 / 4.2-4.4
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiMEJ36AV
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere58
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCX
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5675
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 080020
    • Înfășurare: ZC404
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelRPMAsamblareAmenajăriTipAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 116605.00 A6C34XK7B Motor antideflagrant | AJ2QTP A6C34XK7B 116605.003600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246CEJ66CV€1,901.62
LEESON 116606.00 A6C17XK33C Motor antideflagrant | AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL€1,191.25
LEESON 116607.00 A6C17XK31B Motor de uz general | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX€1,365.75
LEESON 116608.00 A6C34XK6B Motor de uz general | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV€1,149.84
LEESON 116610.00 A6C17XK34B Motor antideflagrant | AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL€1,479.62
LEESON 116611.00 A6C34XK5B Motor de uz general | AJ2QTW A6C34XK5B 116611.003600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4. 56CEJ52CV€1,230.44
LEESON 116612.00 A6C17XK30C Motor de uz general | AJ2QTX A6C17XK30C 116612.001800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY€1,461.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116609.00 A6C17XK32C Motor de uz general
€1,322.12 /unitate