LEESON 116611.00 A6C34XK5B Motor de uz general | AJ2QTW A6C34XK5B

LEESON 116611.00 A6C34XK5B Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2QTW Model: 116611.00Crucea Ref: A6C34XK5B

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,230.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
AsamblareA-S90894
CodM
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă10.6 / 5.3-5.3
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ52CV
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere71.9
ProtecţieAUTOMAT
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCX
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 66
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Înfășurare: ZC204
    • GRUP: 4
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelRPMAsamblareAmenajăriTipAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 116605.00 A6C34XK7B Motor antideflagrant | AJ2QTP A6C34XK7B 116605.003600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246CEJ66CV€1,901.62
LEESON 116606.00 A6C17XK33C Motor antideflagrant | AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL€1,191.25
LEESON 116607.00 A6C17XK31B Motor de uz general | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX€1,365.75
LEESON 116608.00 A6C34XK6B Motor de uz general | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV€1,149.84
LEESON 116609.00 A6C17XK32C Motor de uz general | AJ2QTU A6C17XK32C 116609.001800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV€1,322.12
LEESON 116610.00 A6C17XK34B Motor antideflagrant | AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL€1,479.62
LEESON 116612.00 A6C17XK30C Motor de uz general | AJ2QTX A6C17XK30C 116612.001800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY€1,461.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116611.00 A6C34XK5B Motor de uz general
€1,230.44 /unitate