Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-218 Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 2-3/16 inchi din oțel | AF8ZLK 29NY03

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-218 Colier de prindere pentru arbore 2 bucată de oțel de 2-3/16 inch

În stoc
Articol: AF8ZLK Model: 2C-218Crucea Ref: 29NY03
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
€76.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.2.187 "
Clearance Dia.3.5 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOțel cu oxid negru
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 300 de grade F
În afara Dia.3.25 "
Material șurubOţel
Dimensiunea șurubului5/16 "-24
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-162-S Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 1-5/8 inch din oțel inoxidabil | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F2.625 "Oţel inoxidabil5/16 "-24€195.54
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-168-S Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 1-11/16 inchi din oțel inoxidabil | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11/16 "3.062 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F2.75 "Oţel inoxidabil5/16 "-24€216.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-175-S Colier de prindere pentru arbore 2 piese 1-3/4 inch din oțel inoxidabil | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F2.75 "Oţel inoxidabil5/16 "-24€173.85
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-187-S Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 1-7/8 inchi din oțel inoxidabil | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F2.875 "Oţel inoxidabil5/16 "-24€209.78
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-193-S Colier de prindere pentru arbore 2 bucăți 1-15/16 inchi din oțel inoxidabil | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15/16 "3.062 "Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F3"Oţel inoxidabil5/16 "-24€246.44
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-012-A Colier de prindere pentru arbore 2 piese 1/8 inch Aluminiu | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Aluminiu-40 grade până la 220 grade F11 / 16 "Oţel# 4-40€29.62
CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-018-A Colier de prindere pentru arbore 2 piese 3/16 inch aluminiu | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Aluminiu-40 grade până la 220 grade F11 / 16 "Oţel# 4-40€26.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-218 Colier de prindere pentru arbore 2 bucată de oțel de 2-3/16 inch
€76.44 /unitate