LEESON 116709.00 P6K34DK18A Motor de spălare | AJ2QUQ P6K34DK18A

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2QUQ Model: 116709.00Ref. transversală: P6K34DK18A

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,179.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodE
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă20.8
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiBEJ34DB
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere95
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipKD
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 004001
    • Înfășurare: K632130
    • GRUP: 2
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.VoltajHPkWProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 131630.00 M184K17DK13A Motor monofazat | AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED964€2,261.25
LEESON 131853.00 C184K17DK18A Motor cu scop definit | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB€1,280.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Motor de spălare
€1,179.30 /unitate