LEESON 131630.00 M184K17DK13A Motor monofazat | AJ2RTZ M184K17DK13A

LEESON 131630.00 M184K17DK13A Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2RTZ Model: 131630.00Ref. cruce: M184K17DK13A

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,261.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
Asamblare180-014
CodH
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă23-21
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiLED964
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere94
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipKD
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 27-24
    • Eficiență 100%: 83
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 080033
    • Înfășurare: K8450
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.VoltajHPkWProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 116709.00 P6K34DK18A Motor de spălare | AJ2QUQ P6K34DK18A 116709.001.056HC20.85 / 8 "23053.7BEJ34DB€1,179.30
LEESON 131853.00 C184K17DK18A Motor cu scop definit | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB€1,280.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131630.00 M184K17DK13A Motor monofazat
€2,261.25 /unitate