LEESON 117698.00 C6T17NC332B Motor Frana | AJ2QXX C6T17NC332B

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Motor Frana

În stoc
Articol: AJ2QXX Model: 117698.00Crucea Ref: C6T17NC332B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€937.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
AsamblareLO117698
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.6
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere72
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTTS
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)32.05
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)31.27

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 92720P1
    • Înfășurare: ZT470
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelTipAmplificatori de încărcare completăHPkWUngereambalajeFactor de putereFactor de serviciuPreț
LEESON 119566.00 C6T17NC343A Motor Frana | AJ2REF C6T17NC343A 119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.15€827.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117698.00 C6T17NC332B Motor Frana
€937.58 /unitate