LEESON 119566.00 C6T17NC343A Motor Frana | AJ2REF C6T17NC343A

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Motor Frana

În stoc
Articol: AJ2REF Model: 119566.00Crucea Ref: C6T17NC343A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,000.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă3
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere79
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipTN
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)32.05
Lungimea navei (cm)49.91
Lățimea navei (cm)31.27

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 117700.00 / C6T17NC334B
    • S. F Amperi: 3.2
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Eficiență 75%: 85.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: B-92720-BM-N-KHJ-KXX
    • Înfășurare: ZT492
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU (PULBURĂ)

Variante de produs

ProdusModelTipAmplificatori de încărcare completăHPkWUngereambalajeFactor de putereFactor de serviciuPreț
LEESON 117698.00 C6T17NC332B Motor Frana | AJ2QXX C6T17NC332B 117698.00TTS1.61/20.37VERIFICAB721.0€937.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Motor Frana
€1,000.74 /unitate