LEESON 117864.00 6C17FB166A Motor de uz general | AJ2QZG 6C17FB166A

LEESON 117864.00 6C17FB166A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2QZG Model: 117864.00Ref. cruce: 6C17FB166A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€725.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodL
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED2791
MontareRigid
ambalajeF
Fază1
Factor de putere71
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.12

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M009087.00
    • Eficiență 100%: 70.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-23
    • Înfășurare: ZC469
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)
    • S. F Amperi: 12 / 5.9-6

Variante de produs

ProdusModelTipAmenajăriInrameaza-leVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 117862.00 M6C17FB164A Motor de uz general | AJ2QZE M6C17FB164A 117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772€559.55
LEESON 117863.00 M6C17FB165A Motor de uz general | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778€602.45
LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor de uz general | AJ2QZH M6C17FB167A 117865.00CFL56115 / 208-23013.4 / 6.8-6.71. 75CED3706€816.77
LEESON 117866.00 M6K17F61A Motor de uz general | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€993.16
LEESON 117867.00 M6K17FB62A Motor de uz general | AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA€1,135.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117864.00 6C17FB166A Motor de uz general
€725.94 /unitate