LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor de uz general | AJ2QZH M6C17FB167A

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2QZH Model: 117865.00Crucea Ref: M6C17FB167A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€816.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED3706
MontareRigid
ambalajeF
Fază1
Factor de putere69.5
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M009088.00 / M6C17FB145-A
    • Eficiență 100%: 72
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-23
    • Înfășurare: ZC407
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)
    • S. F Amperi: 14 / 7.1-7

Variante de produs

ProdusModelTipAmenajăriInrameaza-leVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 117862.00 M6C17FB164A Motor de uz general | AJ2QZE M6C17FB164A 117862.00CFN56115 / 208-2306.6 / 3.1-3.31/30.25MED4772€559.55
LEESON 117863.00 M6C17FB165A Motor de uz general | AJ2QZF M6C17FB165A 117863.00CFL56115 / 208-2308.8 / 4.2-4.41/2. 37MED3778€602.45
LEESON 117864.00 6C17FB166A Motor de uz general | AJ2QZG 6C17FB166A 117864.00CFL56115 / 208-23011 / 5.4-5.53/40.56CED2791€725.94
LEESON 117866.00 M6K17F61A Motor de uz general | AJ2QZJ M6K17F61A 117866.00KFL56H115 / 208-23015.2 / 8.2-7.61.51.12BRD2997€993.16
LEESON 117867.00 M6K17FB62A Motor de uz general | AJ2QZK M6K17FB62A 117867.00KFL56HZ115 / 23018.8 / 9.421.49BRJ45DA€1,135.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 117865.00 M6C17FB167A Motor de uz general
€816.77 /unitate