LEESON 119486.00 C6T17VK68B Motor de spălare | AJ2RCZ 48ZF13 / C6T17VK68B

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2RCZ Model: 119486.00Ref. cruce: 48ZF13 / C6T17VK68B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,859.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă3-2.8 / 1.4
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere77.7
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTN
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.3525

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 116469.00 / C6T17VK27B
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T634471
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 3.4-3.2 / 1.6

Variante de produs

ProdusModelRPMÎmprejmuireInrameaza-leDiagrama arborelui.TipAmplificatori de încărcare completăHPHzPreț
LEESON 122193.00 C143T17VK11B Motor de spălare | AJ2RPH 48ZF12 / C143T17VK11B 122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.4160€3,186.50
LEESON 122195.00 C145T17WK55A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RPK 48ZF14 / C145T17WK55A 122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/60€4,398.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Motor de spălare
€2,859.45 /unitate