LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Motor de spălare | AJ2RDB CZ6T17FK385A

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2RDB Model: 119490.00Ref. cruce: CZ6T17FK385A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,081.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HC
Amplificatori de încărcare completă3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere68.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 114562.00
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6307
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6305
    • Plăcuță de identificare: 080502.01
    • Înfășurare: T634342
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 3.6-3.6 / 1.8

Variante de produs

ProdusModelRPMÎmprejmuireInrameaza-leFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Motor de uz general | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.15€1,149.23
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.9€1,679.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Motor de spălare
€3,081.10 /unitate