LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RKP CZ145T14WK41A

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RKP Model: 121913.00Crucea Ref: CZ145T14WK41A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,679.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 7 / 3.5

Variante de produs

ProdusModelRPMÎmprejmuireInrameaza-leFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Motor de uz general | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.15€1,149.23
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Motor de spălare | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.6€3,081.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Motor de spălare 50-60 Herți
€1,679.43 /unitate