LEESON 119533.00 M6T17FB197A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RDV M6T17FB197A

LEESON 119533.00 M6T17FB197A Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2RDV Model: 119533.00Ref încrucișat: M6T17FB197A

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,347.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodI
AmenajăriC
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56HZ
Amplificatori de încărcare completă4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCWJ54KB
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere67.7
ProtecţieMANUAL
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 111329.00 / M6T17FB49E
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634341
    • GRUP: 6
    • Vopsea: GR (EMAL)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119533.00 M6T17FB197A Motor de uz general pentru serviciu agricol
€1,347.27 /unitate