LEESON 120946.00 C145T48FB59D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RGK C145T48FB59D

LEESON 120946.00 C145T48FB59D Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2RGK Model: 120946.00Crucea Ref: C145T48FB59D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,560.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
Amplificatori de încărcare completă6.4 / 2.6
HP2 / 1 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW1.49 / 0.37
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere33
RotațieREV
RPM1800 / 1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 64
    • Rulment OPE: 6203
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T63 (4-8) 33
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWFactor de puterePreț
LEESON 120947.00 C145T48FB61D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RGL C145T48FB61D 120947.004.8 / 21 1/2 / 3/8F1.12 / .27674.5 / 51.5€1,344.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 120946.00 C145T48FB59D Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,560.97 /unitate