LEESON 121465.00 Motor de uz general, complet închis, răcit cu ventilator, 2 CP | AJ2RHP 61KN33

LEESON 121465.00 Motor de uz general, complet închis, răcit cu ventilator, 2 CP

În stoc
Articol: AJ2RHP Model: 121465.00Crucea Ref: 61KN33

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,242.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodH
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă18.4 / 9.2
HP2
Hz60
Clasa de izolareB
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiBRJ44DB
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere86
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipKF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: K634271
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiFactor de putereRotațieRPMPreț
LEESON 102916.00 C4C17FK4B Motor monofazat | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NVERIFICA-54CCW SELECTIV1800€537.40
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Motor de uz general | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76CCW SELECTIV3600€723.17
LEESON 110905.00 C6C17FK4K Motor monofazat | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64CCW SELECTIV1800€827.93
LEESON 110908.00 C6C17FK5L Motor monofazat | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68CCW SELECTIV1800€935.27
LEESON 110909.00 C6C34FK19L Motor monofazat | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80CCW SELECTIV3600€909.51
LEESON 110910.00 C6K17FK2L Motor monofazat | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73CCW SELECTIV1800€1,112.03
LEESON 112135.00 C6C34FK36F Motor monofazat | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76CCW SELECTIV3600€614.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121465.00 Motor de uz general, complet închis, răcit cu ventilator, 2 CP
€2,242.09 /unitate