LEESON 121984.00 C145T17FK65A Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RLU C145T17FK65A

LEESON 121984.00 C145T17FK65A Motor cu destinație determinată 50-60 Herți

Articol: AJ2RLU Model: 121984.00Crucea Ref: C145T17FK65A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.52
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 7 / 3.5

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.VoltajHPHzkWPreț
LEESON 117707.00 C6T17FK99A Motor cu scop definit | AJ2QYF C6T17FK99A 117707.001.1556HC2 / 15 / 8 "208-230 / 4601/260. 37-
RFQ
LEESON 121982.00 C143T17FK23A Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RLR C143T17FK23A 121982.001.15143TC3.2 / 1.67 / 8 "230 / 460150/60. 75-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121984.00 C145T17FK65A Motor cu destinație determinată 50-60 Herți