LEESON 122241.00 C145T17DC50A Motor frână | AJ2RQG C145T17DC50A

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Motor Frana

În stoc
Articol: AJ2RQG Model: 122241.00Crucea Ref: C145T17DC50A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,938.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă5.8 / 3.2
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere75.6
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 120373.00 / C145T17DC17G
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634340
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 6.4 / 3.2

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAmenajăriInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.VoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
LEESON 114157.00 C6T17DC55C Motor Frana | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,948.09
LEESON 114166.00 C6T17DC54C Motor Frana | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€2,103.39
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Motor frână 50-60 Herți | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€2,447.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Motor Frana
€2,938.16 /unitate