LEESON 114157.00 C6T17DC55C Motor Frana | AJ2QMP C6T17DC55C

LEESON 114157.00 C6T17DC55C Motor Frana

În stoc
Element: AJ2QMP Model: 114157.00Crucea Ref: C6T17DC55C

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,948.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere65
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004002
    • Înfășurare: T634188
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 3.1 / 1.55

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAmenajăriInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.VoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
LEESON 114166.00 C6T17DC54C Motor Frana | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€2,103.39
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Motor frână 50-60 Herți | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.8€2,447.84
LEESON 122241.00 C145T17DC50A Motor frână | AJ2RQG C145T17DC50A 122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€2,938.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114157.00 C6T17DC55C Motor Frana
€1,948.09 /unitate