LEESON 116766.00 C6T17DC83A Motor frână 50-60 Herți | AJ2QVW C6T17DC83A

LEESON 116766.00 C6T17DC83A Motor frână 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2QVW Model: 116766.00Crucea Ref: C6T17DC83A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,447.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodL
AmenajăriC
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă5.6 / 2.8
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
Clasa de izolareB
kW1.12 / .75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere64 / 62
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 004002
    • Înfășurare: T634196
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERIFICĂ
    • S. F Amperi: 5.9 / 2.95
    • Eficiență 100%: 78.5 / 75.5

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAmenajăriInrameaza-leRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.VoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
LEESON 114157.00 C6T17DC55C Motor Frana | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.4€1,948.09
LEESON 114166.00 C6T17DC54C Motor Frana | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.1€2,103.39
LEESON 122241.00 C145T17DC50A Motor frână | AJ2RQG C145T17DC50A 122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.2€2,938.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116766.00 C6T17DC83A Motor frână 50-60 Herți
€2,447.84 /unitate