LEESON 131995.00 P184K17FK13A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RVD P184K17FK13A

LEESON 131995.00 P184K17FK13A Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Element: AJ2RVD Model: 131995.00Ref. cruce: P184K17FK13A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,848.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodH
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă20.5
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiLED964
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere93
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipKF
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 23.6
    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: K8483
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ROSU - LEESON FARM DUTY

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.AmenajăriInrameaza-leTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.75€737.08
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€874.14
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.24€1,650.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131995.00 P184K17FK13A Motor de uz general pentru serviciu agricol
€1,848.54 /unitate