LEESON 116488.00 M6C17FK78E Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QTE M6C17FK78E

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Motor de uz general pentru serviciu ferm

În stoc
Articol: AJ2QTE Model: 116488.00Ref. cruce: M6C17FK78E

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€737.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă14 / 7
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED2797
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere63
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 74
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C634259
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ROSU - LEESON FARM DUTY
    • S. F Amperi: 15 / 7.5

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.AmenajăriInrameaza-leTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€874.14
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.24€1,650.61
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€1,848.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 116488.00 M6C17FK78E Motor de uz general pentru serviciu ferm
€737.08 /unitate