LEESON 131994.00 P184C17FK10A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RVC P184C17FK10A

LEESON 131994.00 P184C17FK10A Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2RVC Model: 131994.00Ref încrucișat: P184C17FK10A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,650.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodK
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă19.0
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiBRD2972
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere68
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipCF
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 21.0
    • Eficiență 100%: 75.5
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 004053
    • Înfășurare: C8429
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ROȘU (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.AmenajăriInrameaza-leTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.75€737.08
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€874.14
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€1,848.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131994.00 P184C17FK10A Motor de uz general pentru serviciu agricol
€1,650.61 /unitate