LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor de uz general | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2RWJ Model: 132246.00Ref. cruce: 48ZG45 / C184T11FB24A

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,976.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare180-001
CodK
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TZ
Amplificatori de încărcare completă6.4 / 3.2
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere66.5
RotațieREV
RPM1200
Factor de serviciu1.5
Diagrama arborelui.28mm
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.025
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 88.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081319
    • Înfășurare: T8638
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 8.7 / 4.35

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmenajăriInrameaza-leDiagrama arborelui.VoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor de uz general | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A 121944.001.0INV145T7 / 8 "208-230 / 4608.9-8.6 / 4.332.24€2,443.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor de uz general
€2,976.82 /unitate