LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor de uz general | AJ2RLJ 48ZG46 / C145T17FB92A

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2RLJ Model: 121944.00Ref. cruce: 48ZG46 / C145T17FB92A

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,128.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriINV
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
Amplificatori de încărcare completă8.9-8.6 / 4.3
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere79
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 82.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080904
    • Înfășurare: T634206
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmenajăriInrameaza-leDiagrama arborelui.VoltajAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 132246.00 C184T11FB24A Motor de uz general | AJ2RWJ 48ZG45 / C184T11FB24A 132246.001.5B184TZ28mm230 / 4606.4 / 3.221.49€2,400.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121944.00 C145T17FB92A Motor de uz general
€2,128.81 /unitate