LEESON 132444.00 C184T17WK24A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXF C184T17WK24A

LEESON 132444.00 C184T17WK24A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RXF Model: 132444.00Crucea Ref: C184T17WK24A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,797.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184JM
Amplificatori de încărcare completă13.8-12.6 / 6.3
HP5 / 3
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW3.7 / 2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere83 / 76
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.005
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G131969.00 / C184T17WK17AA
    • Eficiență 75%: 90.2
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081292.02
    • Înfășurare: T84170
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 15.6-14.4 / 7.2
    • Eficiență 100%: 89.5 / 88.5

Variante de produs

ProdusModelUngereAmenajăriInrameaza-leambalajeFactor de putereRPMVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
LEESON 122191.00 C145T34WK39A Motor de spălare | AJ2RPG C145T34WK39A 122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 4€2,467.81
LEESON 132442.00 C182T17WK20A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXD C182T17WK20A 132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.9€3,899.82
LEESON 132443.00 C184T34WK18A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXE C184T34WK18A 132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 6€4,563.79
LEESON 132446.00 C184T34WK19A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXG C184T34WK19A 132446.00Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.8€4,315.53
LEESON 141270.00 C213T17WK17A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TBY C213T17WK17A 141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.8€5,621.37
LEESON 141271.00 C215T34WK15A Motor de spălare | AJ2TBZ C215T34WK15A 141271.00VERIFICAB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.8€6,788.60
LEESON 141272.00 C215T17WK18A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TCA C215T17WK18A 141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.2€6,434.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132444.00 C184T17WK24A Motor de spălare 50-60 Herți
€3,797.59 /unitate