LEESON 141272.00 C215T17WK18A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TCA C215T17WK18A

LEESON 141272.00 C215T17WK18A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2TCA Model: 141272.00Crucea Ref: C215T17WK18A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,434.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215JM
Amplificatori de încărcare completă26.4 / 13.2
HP10/7 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.5 / 5.6
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere77.5
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.6
Înălțimea navei (cm)36.53
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)45.72

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G140735.00 / C215T17WK12A
    • Eficiență 100%: 91.7
    • Eficiență 75%: 91.7
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6309
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: K2154513
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 29.6 / 14.8

Variante de produs

ProdusModelUngereAmenajăriInrameaza-leambalajeFactor de putereRPMVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
LEESON 122191.00 C145T34WK39A Motor de spălare | AJ2RPG C145T34WK39A 122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 4€2,467.81
LEESON 132442.00 C182T17WK20A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXD C182T17WK20A 132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.9€3,899.82
LEESON 132443.00 C184T34WK18A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXE C184T34WK18A 132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 6€4,563.79
LEESON 132444.00 C184T17WK24A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXF C184T17WK24A 132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.3€3,797.59
LEESON 132446.00 C184T34WK19A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RXG C184T34WK19A 132446.00Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.8€4,315.53
LEESON 141270.00 C213T17WK17A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TBY C213T17WK17A 141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.8€5,621.37
LEESON 141271.00 C215T34WK15A Motor de spălare | AJ2TBZ C215T34WK15A 141271.00VERIFICAB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.8€6,788.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 141272.00 C215T17WK18A Motor de spălare 50-60 Herți
€6,434.08 /unitate