LEESON 132449.00 C184T34WC11A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RXK C184T34WC11A

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RXK Model: 132449.00Ref. cruce: C184T34WC11A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,564.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă13.2-12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW3.7 / 2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeF
Fază3
Factor de putere89.5 / 86
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - G131949.00 / C184T34WC8AA
    • Eficiență 75%: 89.1
    • Rulment OPE: 6207
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081119
    • Înfășurare: T82103
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 15-13.6 / 6.8
    • Eficiență 100%: 88.5 / 87.5

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAsamblareÎmprejmuireRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,804.11
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,846.70
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,402.40
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,510.39
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€2,130.33
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,129.13
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,753.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132449.00 C184T34WC11A Motor de spălare 50-60 Herți
€5,564.79 /unitate