LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDH CZ6T17WC52A

LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2RDH Model: 119498.00Crucea Ref: CZ6T17WC52A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,753.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare042542
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.8 / 2.4
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.12 / .75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere67.7 / 67.5
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 117282.00 / CZ6T17WC28A
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081120
    • Înfășurare: T634341
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 5.2-5.4 / 2.7

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereAsamblareÎmprejmuireRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,804.11
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,846.70
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,402.40
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,510.39
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€2,130.33
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,129.13
LEESON 119499.00 CZ6T17WC58A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RDJ CZ6T17WC58A 119499.0075.6 / 72042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,679.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Motor de spălare 50-60 Herți
€2,753.25 /unitate